!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT À LA ROUILLE, SANS EN-TÊTE, ANSI Z244, LARGEUR 1 29/50 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT À LA ROUILLE, SANS EN-TÊTE, ANSI Z244, LARGEUR 1 29/50 PO

BRADY

MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT À LA ROUILLE, SANS EN-TÊTE, ANSI Z244, LARGEUR 1 29/50 PO close
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
MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT À LA ROUILLE, SANS EN-TÊTE, ANSI Z244, LARGEUR 1 29/50 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, RÉSISTANT À LA ROUILLE, SANS EN-TÊTE, ANSI Z244, LARGEUR 1 29/50 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.21 / CHAQUE
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
  • N° article BDY133161
  • N° de modèle du manufacturier 133161
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoraillon de verrouillage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas2/5 po
  • Matériau de la consignationAcier
  • Nombre maximum de cadenas6
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la rouille
  • En-têteSans en-tête
  • Couleur de la consignationRouge
  • Arbre d'entraînement-30 Degrees F
  • Longueur hors tout4,50 po
  • NormesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Taille du trou de la mâchoire fermée 1 po
  • Type de fermeture du moraillon Action de ciseaux
  • Finition du matériel de consignation Revêtement en vinyle
  • Type de produit Moraillon standard
  • Style de moraillon Standard
  • Légende Aucune légende
  • Température max. 350 Degrees F
  • Nb de mâchoires 1
  • Largeur hors tout 1 29/50 po