!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS DE VERROUILLAGE, THERMOPLASTIQUE, NON-CONDUCTEUR, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1 1/2 PO, ROUGE

CADENAS DE VERROUILLAGE, THERMOPLASTIQUE, NON-CONDUCTEUR, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1 1/2 PO, ROUGE

MASTER LOCK

CADENAS DE VERROUILLAGE, THERMOPLASTIQUE, NON-CONDUCTEUR, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1 1/2 PO, ROUGE close
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
CADENAS DE VERROUILLAGE, THERMOPLASTIQUE, NON-CONDUCTEUR, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1 1/2 PO, ROUGE

CADENAS DE VERROUILLAGE, THERMOPLASTIQUE, NON-CONDUCTEUR, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1 1/2 PO, ROUGE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.79 / PAQUET de 3
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
  • N° article WWG6REP5
  • N° de modèle du manufacturier 406KAS3RED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1035
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasThermoplastique
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • En-têteDanger
  • Style de cléStandard
  • Clé non amovibleOui
  • Diamètre de la manille1/4 po
  • Matériau d'ansePlastique
  • Dégagement vertical de la manille1 1/2 po
  • Comprend(2) Clés, étiquettes
  • LangueAnglais, français, espagnol
  • Nombre d'axes de culbutage6
  • Couleur du corps Rouge
  • Hauteur du corps 1 3/4 po
  • Largeur du corps 1 1/2 po
  • Dégagement horizontal de la manille 25/32 po
  • Type de clé Clé identique
  • Caractéristiques de résistance Non-conducteur
  • Hauteur d'anse 1 1/2 po
  • Type d'anse Ouverte
  • Largeur à travers la manille 25/32 po
  • Étiquetage Étiquette incluse
  • Nombre de clés incluses 2
  • Type d'ouverture Clé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)