!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS VERROUILLAGE,ID,BLEU,1-1/4POH

CADENAS VERROUILLAGE,ID,BLEU,1-1/4POH

MASTER LOCK

CADENAS VERROUILLAGE,ID,BLEU,1-1/4POH close
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
CADENAS VERROUILLAGE,ID,BLEU,1-1/4POH

CADENAS VERROUILLAGE,ID,BLEU,1-1/4POH

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG8UT32
  • N° de modèle du manufacturier 3KALHBLU-0354
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasAcier
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • Dégagement horizontal de la manille5/8 po
  • Type de cléClé identique
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux indiscrents
  • Hauteur d'anse2 po
  • Type d'anseProlongée
  • Largeur à travers la manille5/8 po
  • Couleur de butoirBleu
  • Comprend(1) Clé
  • Nombre de clés incluses1
  • Type d'ouvertureClé
  • Couleur du corps Bleu
  • Hauteur du corps 1 1/4 po
  • Largeur du corps 1 9/16 po
  • Style de clé Standard
  • Clé non amovible Non
  • Diamètre de la manille 9/32 po
  • Matériau d'anse Acier
  • Dégagement vertical de la manille 2 po
  • Revêtement du matériau du corps Stratifié
  • Caractéristiques Verrouillage à double roulement à billes
  • Nb de butoirs 1
  • Nombre d'axes de culbutage 4
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)