!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS VERROUILLG,ID,BLEU,1-1/2POH,PQ6

CADENAS VERROUILLG,ID,BLEU,1-1/2POH,PQ6

ABUS

CADENAS VERROUILLG,ID,BLEU,1-1/2POH,PQ6 close
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
CADENAS VERROUILLG,ID,BLEU,1-1/2POH,PQ6

CADENAS VERROUILLG,ID,BLEU,1-1/2POH,PQ6

ABUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.30 / PAQUET de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG5UKW4
  • N° de modèle du manufacturier 72 HB/40-40 KAX6 BLUE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Hauteur du corps1-1/2 po
  • Largeur du corps1-1/2 po
  • Hauteur d'anse1-1/2 po
  • Type d'anseOuverte
  • NormesSatisfait aux exigences LEED relatives aux bâtiments
  • Couleur du corps Bleu
  • Épaisseur du corps 11/16 po
  • Type de clé Identique
  • Matériau d'anse Aluminium
  • Inscription de clé de contrôle requise Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Fabrication dans un site d'enfouissement pratiquement sans gaspillage avec un taux de détournement de 98 % selon les exigences de la norme UL ECVP 2799