!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORAILLON DE VERROUILLAGE ÉTIQUETÉ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, LARGEUR 1 3/7 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE ÉTIQUETÉ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, LARGEUR 1 3/7 PO

BRADY

MORAILLON DE VERROUILLAGE ÉTIQUETÉ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, LARGEUR 1 3/7 PO close
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
MORAILLON DE VERROUILLAGE ÉTIQUETÉ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, LARGEUR 1 3/7 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE ÉTIQUETÉ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANGLAIS, DANGER, LARGEUR 1 3/7 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.00 / PAQUET de 5
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
  • N° article BDY65967
  • N° de modèle du manufacturier 65967
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1032
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoraillon de verrouillage étiqueté
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas5/16 po
  • Matériau de la consignationAluminium
  • Nombre maximum de cadenas6
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • En-têteDanger
  • LangueAnglais
  • Couleur de la consignationMulticolore
  • Arbre d'entraînement20 Degrees F
  • Longueur hors tout7,51 po
  • NormesConforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Taille du trou de la mâchoire fermée 1 27/64 po
  • Type de fermeture du moraillon Encliquetable avec onglets d'enclenchement
  • Finition du matériel de consignation Anodisé
  • Type de produit Moraillon étiqueté
  • Style de moraillon Standard
  • Comprend Zone d'écriture
  • Légende Danger Do Not Operate
  • Température max. 350 Degrees F
  • Nb de mâchoires 1
  • Largeur hors tout 1 3/7 po