!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ECR FR,LAIT RGE,1/2 PO,150 PSI

ECR FR,LAIT RGE,1/2 PO,150 PSI

APPROVED VENDOR

ECR FR,LAIT RGE,1/2 PO,150 PSI close
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
ECR FR,LAIT RGE,1/2 PO,150 PSI

ECR FR,LAIT RGE,1/2 PO,150 PSI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.74 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1VFN9
  • N° de modèle du manufacturier 1VFN9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.097 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContre-écrou
  • Classe125
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • NormesASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Contre-écrou
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton rouge
  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyau Contre-écrou