!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTRE-ECROU HEX 1 1/4PO GALVANISE

CONTRE-ECROU HEX 1 1/4PO GALVANISE

APPROVED VENDOR

CONTRE-ECROU HEX 1 1/4PO GALVANISE close
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
CONTRE-ECROU HEX 1 1/4PO GALVANISE

CONTRE-ECROU HEX 1 1/4PO GALVANISE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5P982
  • N° de modèle du manufacturier 510-906HC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyauContre-écrou
  • Taille de tuyau nominale1 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • Taille hexagonale1/16 po
  • Longueur hors tout 7/16 po
  • Classe Classe 150
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Forme de base du raccord de tuyau Contre-écrou