!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTRE-ÉCROU, FNPT, LONGUEUR 5/16 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ACIER, ARGENT, CLASSE 150

CONTRE-ÉCROU, FNPT, LONGUEUR 5/16 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ACIER, ARGENT, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

CONTRE-ÉCROU, FNPT, LONGUEUR 5/16 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ACIER, ARGENT, CLASSE 150 close
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
CONTRE-ÉCROU, FNPT, LONGUEUR 5/16 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ACIER, ARGENT, CLASSE 150

CONTRE-ÉCROU, FNPT, LONGUEUR 5/16 PO, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, ACIER, ARGENT, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.00 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1LVG9
  • N° de modèle du manufacturier 60LN111N012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContre-écrou
  • Forme spécifique du raccord de tuyauContre-écrou
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Classe de matériau316
  • Type de connexion du raccord de tuyauFNPT
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • CouleurArgent
  • NormesLe matériau est conforme à la norme ASTM-A-351, filets conformes à la norme ANSME B1.20.1, conforme aux normes de pression MSS-SP-114 classe 150
  • Taille hexagonale1 3/16 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Conforme
  • Longueur hors tout 5/16 po
  • Classe Classe 150
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Filetage du tuyau - côté A 14
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Plage de température -20 degrés à 350 degrés F
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, eau potable, propane, vapeur
  • Forme de base du raccord de tuyau Contre-écrou