!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTRE-ECROU 1 1/2PO INOX 316

CONTRE-ECROU 1 1/2PO INOX 316

APPROVED VENDOR

CONTRE-ECROU 1 1/2PO INOX 316 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONTRE-ECROU 1 1/2PO INOX 316

CONTRE-ECROU 1 1/2PO INOX 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1LVH8
  • N° de modèle du manufacturier 4381038270
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleContre-écrou
  • Longueur hors tout7/16 po
  • ClasseClasse 150
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • Pour la catégorie des tuyaux150
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • ApplicationAir, gaz naturel, huile, vapeur, eau non potable
  • Forme de base du raccord de tuyauContre-écrou
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Contre-écrou
  • Taille de tuyau nominale 1 1/2 po
  • Classe de matériau 316
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Couleur Argent
  • Normes Le matériau est conforme à la norme ASTM-A-351, filets conformes à la norme ANSME B1.20.1, conforme aux normes de pression MSS-SP-114 classe 150
  • Taille hexagonale 2 5/16 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande