!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECIPIENT VERROUILLABLE

RECIPIENT VERROUILLABLE

HUBBELL

RECIPIENT VERROUILLABLE close
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
RECIPIENT VERROUILLABLE

RECIPIENT VERROUILLABLE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.27 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2815ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL2815ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Nb de lames5
  • Tension nominale (V)120/208 VCA
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • PhasesTrois
  • Largeur du plastron0,09 po
  • Type de brideÀ bride
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • NormesCSA C22.2 n Degrees 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Courant nominal 30 A
  • Configuration de fiche NEMA L21-30P
  • Nb de pôles 4
  • Type de connexion filaire Bornes à ressort
  • Indice IP IP20
  • Diamètre de face 2,23 po
  • Diamètre de la bride 2,686 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Puissance nominale 3 HP
  • Comprend Fil de cuivre 14 AWG à 8 AWG
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Profondeur hors tout 2,56 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB