!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT VERROU, HOPITAL

RECEPT VERROU, HOPITAL

WIRING DEVICE-KELLEMS

RECEPT VERROU, HOPITAL close
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
RECEPT VERROU, HOPITAL

RECEPT VERROU, HOPITAL

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,907.61 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL25505
  • N° de modèle du manufacturier HBL25505
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Forme de la brideRectangulaire
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • EnrobéeNon
  • DCAANon
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Matériau de boîtierAcier inoxydable
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Courant nominal 50 A
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Configuration de prise NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 2
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride À bride
  • Indice IP IP30
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Style de câblage Standard
  • Pour l'environnement Sec
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Taille maximale du fil 4 AWG