!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT VERR, NR, 600 V CA/250 V CC

RECEPT VERR, NR, 600 V CA/250 V CC

BRYANT

RECEPT VERR, NR, 600 V CA/250 V CC close
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
RECEPT VERR, NR, 600 V CA/250 V CC

RECEPT VERR, NR, 600 V CA/250 V CC

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $556.53 / CHAQUE
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
  • N° article HBL7379
  • N° de modèle du manufacturier 7379
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierNoir
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils4
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • EnrobéeNon
  • Pour l'environnementSec
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Courant nominal 50 A
  • Indice de protection NEMA Non classé
  • Nb de pôles 3
  • Tension nominale (V) 250 V CC/600 V CA
  • Classe/qualité Industrielle
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'humidité
  • Style de câblage Standard
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Matériau de boîtier Composite
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Normes Certifié CSA, homologué UL