!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT VERROU, NR, 277 V CA, 2 HP, 20 A

RECEPT VERROU, NR, 277 V CA, 2 HP, 20 A

BRYANT

RECEPT VERROU, NR, 277 V CA, 2 HP, 20 A close
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
RECEPT VERROU, NR, 277 V CA, 2 HP, 20 A

RECEPT VERROU, NR, 277 V CA, 2 HP, 20 A

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 126,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 379,11 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL70720FR
  • N° de modèle du manufacturier 70720FR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierNoir
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)277 V CA
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Style de câblageStandard
  • Pour l'environnementSec
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • NormesUL 498
  • Courant nominal 20 A
  • Configuration de prise NEMA L7-20R
  • Nb de fils 3
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui
  • Enrobée Non
  • Matériau des contacts Alliage de cuivre
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Puissance nominale 2 hp
  • Comprend Matériel de montage
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 14 AWG