!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT VERROU, NR, 277 V CA, 2 HP, 15 A

RECEPT VERROU, NR, 277 V CA, 2 HP, 15 A

WIRING DEVICE-KELLEMS

RECEPT VERROU, NR, 277 V CA, 2 HP, 15 A close
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
RECEPT VERROU, NR, 277 V CA, 2 HP, 15 A

RECEPT VERROU, NR, 277 V CA, 2 HP, 15 A

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 138,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 415,86 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL4760ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL4760ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierNoir
  • Configuration de prise NEMAL7-15R
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)277 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Type de brideSans bride
  • Indice IPIP20
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour l'environnementIndustrielle
  • Matériau de boîtierNylon
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • NormesCSA C22.2 No.42, spécification fédéral W-C-596, homologué UL 498
  • Courant nominal 15 A
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de connexion filaire Bornes à ressort
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Classe/qualité Spécification fédérale
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui
  • Enrobée Non
  • DCAA Non
  • Caractéristiques Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison, pas besoin de tournevis ou de clé dynamométrique
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Verrouillage miniature Non
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB