!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT VERR, NR, 125/250 V CA, 30 A

RECEPT VERR, NR, 125/250 V CA, 30 A

BRYANT

RECEPT VERR, NR, 125/250 V CA, 30 A close
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
RECEPT VERR, NR, 125/250 V CA, 30 A

RECEPT VERR, NR, 125/250 V CA, 30 A

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 211,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 422,38 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL71430FR
  • N° de modèle du manufacturier 71430FR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Comprend le matériel de montageOui
  • NormesUL 498
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Courant nominal 30 A
  • Matériau de boîtier Composite
  • Configuration de prise NEMA L14-30R
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Classe/qualité Industrielle
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Matériau des contacts Alliage de cuivre
  • Puissance nominale 2 hp
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Pour l'environnement Sec
  • Comprend Matériel de montage
  • Taille maximale du fil 8 AWG