!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT VERROU, 60 A, NOIR ET GRIS

RECEPT VERROU, 60 A, NOIR ET GRIS

WIRING DEVICE-KELLEMS

RECEPT VERROU, 60 A, NOIR ET GRIS close
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
RECEPT VERROU, 60 A, NOIR ET GRIS

RECEPT VERROU, 60 A, NOIR ET GRIS

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,975.58 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL25605
  • N° de modèle du manufacturier HBL25605
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Forme de la brideRectangulaire
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • EnrobéeNon
  • DCAANon
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Matériau de boîtierAcier inoxydable
  • NormesCertifié CSA, homologué UL
  • Courant nominal 60 A
  • Couleur de boîtier Noir, gris
  • Configuration de prise NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 2
  • Tension nominale (V) 250 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type de bride À bride
  • Indice IP IP30
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Style de câblage Standard
  • Pour l'environnement Sec
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Taille maximale du fil 4 AWG