!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 30 A, BLANC

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 30 A, BLANC

HUBBELL

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 30 A, BLANC close
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
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 30 A, BLANC

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 30 A, BLANC

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.33 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2616ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL2616ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.315 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal20 A
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils3
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Matériau des contactsCuivre
  • Diamètre de la bride2,04 po
  • Comprend le matériel de montageNon
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • MarchéCommercial
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Orientation de la connexion Droit
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP20
  • Normes Homologué cULus, spécifications fédérales
  • Taille maximale du fil 10 AWG