!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT VERROU, 250 V CA, 50 A

RECEPT VERROU, 250 V CA, 50 A

BRYANT

RECEPT VERROU, 250 V CA, 50 A close
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
RECEPT VERROU, 250 V CA, 50 A

RECEPT VERROU, 250 V CA, 50 A

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $648.32 / CHAQUE
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
  • N° article HBL6369CR
  • N° de modèle du manufacturier 6369CR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.875 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierNoir
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils4
  • Classe/qualitéMarin
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité
  • Style de câblageStandard
  • Matériau de boîtierThermodurci
  • Courant nominal 50 A
  • Indice de protection NEMA Non classé
  • Nb de pôles 3
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui
  • Enrobée Non
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Normes UL 498