!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, BLANC

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, BLANC

HUBBELL

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, BLANC close
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
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, BLANC

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, BLANC

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.06 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2416ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL2416ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles3
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Indice IPIP20
  • PolariséOui
  • EnrobéeNon
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour l'environnementSec
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • NormesCSA C22.2, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Courant nominal 20 A
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Orientation de la connexion Droit
  • Type de bride Sans bride
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • DCAA Non
  • Diamètre de la bride 2,23 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Puissance nominale 1 HP
  • Comprend Quincaillerie de montage
  • Marché Commercial
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB