!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, ORANGE

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, ORANGE

HUBBELL

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, ORANGE close
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
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, ORANGE

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, ORANGE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.90 / CHAQUE
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
  • N° article HBLIG2340
  • N° de modèle du manufacturier IG2340
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierOrange
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)480 V CA
  • Orientation de la connexionDroit
  • Type de brideSans bride
  • Type de montageAffleurant
  • PolariséOui
  • EnrobéeNon
  • DCAANon
  • Diamètre de la brideSans objet
  • Largeur de brideSans objet
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Puissance nominale1 HP
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • MarchéCommercial
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Courant nominal 20 A
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Indice IP IP20
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Hauteur de bride Sans objet
  • Pour l'environnement Sec
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Normes Certifié CSA C22.2 n Degrees 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498