!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, NOIRE

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, NOIRE

HUBBELL

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, NOIRE close
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
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, NOIRE

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, NOIRE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 150,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 452,37 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2410ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL2410ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierNoir
  • Configuration de prise NEMAL14-20R
  • Nb de pôles3
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Indice IPIP20
  • PhasesSimple
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • DCAANon
  • Diamètre de la brideSans objet
  • Largeur de brideSans objet
  • Matériau de boîtierNylon
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Courant nominal 20 A
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Orientation de la connexion Droit
  • Type de bride Sans bride
  • Type de montage Affleurant
  • Polarisé Oui
  • Enrobée Non
  • Matériau des contacts Laiton
  • Hauteur de bride Sans objet
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend Sangle de montage
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Normes CSA C22.2, UL 498