!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE VERROUILL, DROITE, 30A, NR, BLC

FICHE VERROUILL, DROITE, 30A, NR, BLC

LEVITON

FICHE VERROUILL, DROITE, 30A, NR, BLC close
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
FICHE VERROUILL, DROITE, 30A, NR, BLC

FICHE VERROUILL, DROITE, 30A, NR, BLC

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.53 / CHAQUE
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
  • N° article LET2741
  • N° de modèle du manufacturier 2741
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Configuration de fiche NEMAL17-30P
  • Nb de pôles3
  • Tension nominale (V)600 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • PolariséOui
  • Style de câblageStandard
  • Diamètre de face1,97 po
  • Pour le diamètre maximal du câble1,15 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Courant nominal 30 A
  • Indice IP Non classé
  • Nb de lames 4
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs, résistant aux rayons UV/à la lumière du soleil
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • Matériau de lame Laiton
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,595 po
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Températures de service max. 140 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Normes ANSI C73, CSA C22.2 No. 42 dossier LR-406, NEMA WD-6, certifié NOM 057, UL 498 dossier E13393, UL spécification fédérale WC-596 dossier E13393
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)