!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE VERROU, ARGNT, 125/250 VCA, 50A

FICHE VERROU, ARGNT, 125/250 VCA, 50A

BRYANT

FICHE VERROU, ARGNT, 125/250 VCA, 50A close
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
FICHE VERROU, ARGNT, 125/250 VCA, 50A

FICHE VERROU, ARGNT, 125/250 VCA, 50A

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $498.43 / CHAQUE
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
  • N° article HBL6365CR
  • N° de modèle du manufacturier 6365CR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Couleur de boîtierArgent
  • Configuration de fiche NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles3
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • PhasesSimple
  • EnrobéeOui
  • Pour le diamètre maximal du câble1,1 po
  • Matériau de boîtierLaiton
  • NormesUL 498
  • Courant nominal 50 A
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 4
  • Caractéristiques de résistance 0
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Industrielle
  • Polarisé Oui
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,83 po
  • Marché Industrielle