!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE VERR, NR/BLNC, 250VCA,0,5 HP,15 A

FICHE VERR, NR/BLNC, 250VCA,0,5 HP,15 A

BRYANT

FICHE VERR, NR/BLNC, 250VCA,0,5 HP,15 A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FICHE VERR, NR/BLNC, 250VCA,0,5 HP,15 A

FICHE VERR, NR/BLNC, 250VCA,0,5 HP,15 A

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBL70615NP
  • N° de modèle du manufacturier 70615NP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Configuration de fiche NEMAL6-15P
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Longueur du corps1,53 po
  • Pour le diamètre maximal du câble0,655 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Diamètre extérieur1,53 po
  • NormesNEMA WD-1, NEMA WD-5, UL 498
  • Courant nominal 15 A
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 3
  • Caractéristiques de résistance 0
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Industrielle
  • Polarisé Oui
  • Style de câblage Standard
  • Diamètre de face 1,38 po
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,3 po
  • Puissance nominale 1/2 hp
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Longueur hors tout 1,53 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande