!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE VERR, 2 PLS, 250 VCC/600 VCA, 50A

FICHE VERR, 2 PLS, 250 VCC/600 VCA, 50A

BRYANT

FICHE VERR, 2 PLS, 250 VCC/600 VCA, 50A close
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
FICHE VERR, 2 PLS, 250 VCC/600 VCA, 50A

FICHE VERR, 2 PLS, 250 VCC/600 VCA, 50A

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $529.32 / CHAQUE
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
  • N° article HBL3763
  • N° de modèle du manufacturier 3763
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Couleur de boîtierNoir
  • Configuration de fiche NEMANon-NEMA
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)250 V CC/600 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • PhasesMonophasé, triphasé
  • EnrobéeOui
  • Longueur du corps5,38 po
  • Pour le diamètre maximal du câble1,25 po
  • Matériau de boîtierComposite
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Longueur hors tout5,38 po
  • Courant nominal 50 A
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 3
  • Caractéristiques de résistance 0
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Industrielle
  • Polarisé Oui
  • Style de câblage Standard
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,83 po
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Normes UL 498