!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT VERROU BRIDE, NOIR/BLANC

RECEPT VERROU BRIDE, NOIR/BLANC

BRYANT

RECEPT VERROU BRIDE, NOIR/BLANC close
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
RECEPT VERROU BRIDE, NOIR/BLANC

RECEPT VERROU BRIDE, NOIR/BLANC

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 88,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 355,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL7596ER
  • N° de modèle du manufacturier 7596ER
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle à bride de verrouillable Midget
  • Forme de la brideOvale
  • Configuration de prise NEMAML2-15R
  • Nb de fils3
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de brideÀ bride
  • PhasesSimple
  • Style de câblageStandard
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble0,281 po
  • Matériau de boîtierComposite
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • NormesUL 498
  • Courant nominal 15 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Nb de pôles 2
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Matériau de bride Nylon
  • Indice IP IP20
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'humidité
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,625 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 18 AWG