!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPT VERR BRIDE, 125 V CA, NYLON

RECEPT VERR BRIDE, 125 V CA, NYLON

BRYANT

RECEPT VERR BRIDE, 125 V CA, NYLON close
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
RECEPT VERR BRIDE, 125 V CA, NYLON

RECEPT VERR BRIDE, 125 V CA, NYLON

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 66,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 334,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL7468N
  • N° de modèle du manufacturier 7468N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle à bride de verrouillable Midget
  • Forme de la brideRond
  • Configuration de prise NEMAML1-15R
  • Nb de fils2
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de brideÀ bride
  • Style de câblageStandard
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble0,22 po
  • Matériau de boîtierComposite
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • NormesUL 498
  • Courant nominal 15 A
  • Couleur de boîtier Noir
  • Nb de pôles 2
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Matériau de bride Nylon
  • Phases Simple
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,425 po
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Marché Industrielle
  • Taille minimale du fil 18 AWG