!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENTREE BRIDE VERROU, MALE, NEMA, 250VACC

ENTREE BRIDE VERROU, MALE, NEMA, 250VACC

WIRING DEVICE-KELLEMS

ENTREE BRIDE VERROU, MALE, NEMA, 250VACC close
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
ENTREE BRIDE VERROU, MALE, NEMA, 250VACC

ENTREE BRIDE VERROU, MALE, NEMA, 250VACC

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 93,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 374,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL8815C
  • N° de modèle du manufacturier HBL8815C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleNema d'entrée à bride mâle verrouillable
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Nb de lames2
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Classe/qualitéSpécification fédérale
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • CaractéristiquesCompatible avec les tournevis à tête fendue, Phillips et Robertson
  • Type de brideÀ bride
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Puissance nominale2 hp
  • ComprendVis de montage
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Profondeur hors tout1,72 po
  • NormesSpécification fédérale W-C-596, conforme à la directive RoHS, UL 94/CSA C22.2 No. 0.17
  • Style de câblageStandard
  • Courant nominal 20 A
  • Configuration de fiche NEMA L2-20P
  • Nb de pôles 2
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Phases Simple
  • Matériau de lame Laiton
  • Diamètre de la bride 2,56 po
  • Pour l'environnement Sec
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur du centre à centre du trou de montage 2,19 po
  • Polarisé Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB