!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT VERROU, ARGNT, 125/250 VCA, 50A

CONNECT VERROU, ARGNT, 125/250 VCA, 50A

BRYANT

CONNECT VERROU, ARGNT, 125/250 VCA, 50A close
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
CONNECT VERROU, ARGNT, 125/250 VCA, 50A

CONNECT VERROU, ARGNT, 125/250 VCA, 50A

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $566.64 / CHAQUE
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
  • N° article HBL6364CR
  • N° de modèle du manufacturier 6364CR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Classe/qualitéMarin
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils4
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Indice IPIP20
  • PolariséOui
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre minimal du câble0,83 po
  • Matériau de boîtierLaiton
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Courant nominal 50 A
  • Couleur de boîtier Argent
  • Nb de pôles 3
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, résistant à l'humidité
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,1 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Verrouillage miniature Non
  • Normes UL 498