!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT VERROU, NR/BLNC, 250 VCA, 20A

CONNECT VERROU, NR/BLNC, 250 VCA, 20A

BRYANT

CONNECT VERROU, NR/BLNC, 250 VCA, 20A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECT VERROU, NR/BLNC, 250 VCA, 20A

CONNECT VERROU, NR/BLNC, 250 VCA, 20A

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBL70620NC
  • N° de modèle du manufacturier 70620NC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Configuration de prise NEMAL6-20R
  • Nb de fils3
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Type de bouchonPas de capuchon ou de couvercle
  • Indice IPIP20
  • PolariséOui
  • Style de câblageStandard
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Matériau de boîtierNylon
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Verrouillage miniatureNon
  • Taille minimale du fil18 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Courant nominal 20 A
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Nb de pôles 2
  • Caractéristiques de résistance 0
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Pour l'environnement Sec
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Longueur hors tout 2,13 po
  • Normes Certifié CSA, homologué UL
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande