!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT VERROU, NR/BLNC, 125 VCA, 15 A

CONNECT VERROU, NR/BLNC, 125 VCA, 15 A

BRYANT

CONNECT VERROU, NR/BLNC, 125 VCA, 15 A close
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
CONNECT VERROU, NR/BLNC, 125 VCA, 15 A

CONNECT VERROU, NR/BLNC, 125 VCA, 15 A

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.10 / CHAQUE
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
  • N° article HBL4732NC
  • N° de modèle du manufacturier 4732NC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Classe/qualitéIndustrielle
  • Configuration de prise NEMAL5-15R
  • Nb de fils3
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Type de bouchonPas de capuchon ou de couvercle
  • Indice IPIP20
  • PolariséOui
  • Style de câblageStandard
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Matériau de boîtierComposite
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Verrouillage miniatureNon
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Courant nominal 15 A
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Nb de pôles 2
  • Caractéristiques de résistance 0
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Orientation de la connexion Droite
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Pour l'environnement Sec
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Longueur hors tout 1,53 po
  • Normes Certifié CSA, homologué UL