!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECT VERROU, 125 VCA, NR/BLNC

CONNECT VERROU, 125 VCA, NR/BLNC

BRYANT

CONNECT VERROU, 125 VCA, NR/BLNC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECT VERROU, 125 VCA, NR/BLNC

CONNECT VERROU, 125 VCA, NR/BLNC

BRYANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 95,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 285,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBL7593NC
  • N° de modèle du manufacturier 7593NC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage Midget
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Nb de pôles2
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux fissures
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • PhasesSimple
  • Style de câblageStandard
  • Pour le diamètre maximal du câble0,625 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Longueur hors tout1,25 po
  • Courant nominal 15 A
  • Configuration de prise NEMA ML2-15R
  • Nb de fils 3
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Indice IP IP20
  • Enrobée Non
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,281 po
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Verrouillage miniature Oui
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Normes Certifié CSA, homologué UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande