!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU VERROUILLABLE,PLIABLE,TROU LNGE,RGE,7.25 X 0.75 PO,1.25 PO ÉPAISSEUR,ACIER INOXYDABLE/NYLON

COUTEAU VERROUILLABLE,PLIABLE,TROU LNGE,RGE,7.25 X 0.75 PO,1.25 PO ÉPAISSEUR,ACIER INOXYDABLE/NYLON

MILWAUKEE

COUTEAU VERROUILLABLE,PLIABLE,TROU LNGE,RGE,7.25 X 0.75 PO,1.25 PO ÉPAISSEUR,ACIER INOXYDABLE/NYLON close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
COUTEAU VERROUILLABLE,PLIABLE,TROU LNGE,RGE,7.25 X 0.75 PO,1.25 PO ÉPAISSEUR,ACIER INOXYDABLE/NYLON

COUTEAU VERROUILLABLE,PLIABLE,TROU LNGE,RGE,7.25 X 0.75 PO,1.25 PO ÉPAISSEUR,ACIER INOXYDABLE/NYLON

MILWAUKEE

Prix en liquidation :
$29.15 / CHAQUE

Votre prix : 38,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-1940
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-1940
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Ce couteau de poche Lockback est doté d'une lame en acier inoxydable pour un bord tranchant et durable. La conception verrouillable verrouille en toute sécurité la lame ouverte pour les coupes difficiles et une utilisation intensive. Un clip de ceinture en fil de fer réversible permet de multiples options de transport sur une ceinture ou dans une poche sans effilocher le tissu. Un trou de lanière intégré permet une attache facile. Il mesure 7,25 po l x 0,75 po l et 1,25 po h.

Spécifications techniques

  • Article48-22-1940
  • Nb de lames incluses1
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Longueur hors tout7,25
  • ApplicationCoupage
  • ComprendTrou pour longe
  • Matériau de lame ACIER INOXYDABLE
  • Matériau de manche/poignée Poignée ergonomique en nylon chargé de verre
  • Épaisseur hors tout 1,25
  • Largeur hors tout 0,75
  • Fonctionnement de lame Rétractable