!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE FREIN,P/VIS NO 10,DENTURE INTERNE,ACIER,GALVANISÉ,DI 10,5MM,100PQ

RONDELLE FREIN,P/VIS NO 10,DENTURE INTERNE,ACIER,GALVANISÉ,DI 10,5MM,100PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE FREIN,P/VIS NO 10,DENTURE INTERNE,ACIER,GALVANISÉ,DI 10,5MM,100PQ close
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
RONDELLE FREIN,P/VIS NO 10,DENTURE INTERNE,ACIER,GALVANISÉ,DI 10,5MM,100PQ

RONDELLE FREIN,P/VIS NO 10,DENTURE INTERNE,ACIER,GALVANISÉ,DI 10,5MM,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.41 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG6DZC9
  • N° de modèle du manufacturier 6DZC9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Rondelle de blocage en acier galvanisé. Conforme aux normes ASME. Pour vis à métaux et écrous et pour vis no10.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle d'arrêt
  • MatériauAcier
  • Diamètre extérieur17,57 mm
  • Dureté RockwellC40 à C50
  • Tolérance d'épaisseur- 0,006 po
  • Finition Zinc
  • D.I. du tuyau ondulé 10,5 mm
  • À utiliser avec Vis mécanique et écrous
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)