!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, 32W ÉQUIVALENCE, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, 32W ÉQUIVALENCE, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

PHILIPS

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, 32W ÉQUIVALENCE, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, 32W ÉQUIVALENCE, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 4PI L, T8, 14W, 32W ÉQUIVALENCE, 5000K, INTENSITÉ RÉGLABLE

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 228,30 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article PHL470120
  • N° de modèle du manufacturier 470120
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : DLC, RoHS, UL. 260 mAmps, tension de 120 à 277VCA, 347VCA, 14W, culot moyen à deux broches (G13), 2100 lumens. Et aussi durée de vie nominale de 70 000 heures et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampoule14T8/COR/48-850/IF21/G/DIM 10/1
  • Température de couleur5 000 K
  • Lumens2 100 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesDLC, conforme à la directive RoHS, homologué UL
  • Longueur hors tout47 1/4 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Type de gradation0 à 10 V
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères260 mA
  • Lumen sélectionnableNon
  • Diamètre de l'ampoule1 1/8 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 32 W
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 14 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA, 347 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide ou instantané
  • Méthode de gradation Gradation continue
  • Pour luminaires fermés Non
  • Durée de vie nominale 70 000 h
  • Températures de service max. 113 Degrees F
  • Câblage de la lampe Double extrémité
  • Intensité réglable Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Homologué DesignLights Consortium (DLC)