!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE LINEAIR DEL,TP A UL,T8,3000K,2100LM

TUBE LINEAIR DEL,TP A UL,T8,3000K,2100LM

PHILIPS

TUBE LINEAIR DEL,TP A UL,T8,3000K,2100LM close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TUBE LINEAIR DEL,TP A UL,T8,3000K,2100LM

TUBE LINEAIR DEL,TP A UL,T8,3000K,2100LM

PHILIPS

Prix en liquidation :
$7.27 / CHAQUE

Votre prix : 29,09 $ / CHAQUE
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
  • N° article PHL553214
  • N° de modèle du manufacturier 553214
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampoule14T5HE/46-850/IF21/G/DIM 10/1
  • Température de couleur5 000 K
  • Lumens2 100 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Couleur sélectionnableNon
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesDLC, conforme à la directive RoHS, homologué UL
  • Longueur hors tout47 1/4 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Source d'alimentation d'ampouleBallast séparé nécessaire
  • Type de gradation0 à 10 V
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères350 mA
  • Lumen sélectionnableNon
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 28 W
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 14 W
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 70 à 105 V CA
  • Construction renforcée Non
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide ou instantané
  • Méthode de gradation Gradation continue
  • Pour luminaires fermés Non
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Températures de service max. 113 Degrees F
  • Câblage de la lampe Double extrémité
  • Intensité réglable Oui