!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE À BILLE, LONGUEUR 8-5/9 PO, LAITON SANS PLOMB, ANTI-ÉRUPTION, POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

VANNE À BILLE, LONGUEUR 8-5/9 PO, LAITON SANS PLOMB, ANTI-ÉRUPTION, POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

APPROVED VENDOR

VANNE À BILLE, LONGUEUR 8-5/9 PO, LAITON SANS PLOMB, ANTI-ÉRUPTION, POIGNÉE EN LEVIER, PTFE close
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
VANNE À BILLE, LONGUEUR 8-5/9 PO, LAITON SANS PLOMB, ANTI-ÉRUPTION, POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

VANNE À BILLE, LONGUEUR 8-5/9 PO, LAITON SANS PLOMB, ANTI-ÉRUPTION, POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.30 / CHAQUE
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
  • N° article GGM32J002
  • N° de modèle du manufacturier 107-828NL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Matériau du corpsLaiton sans plomb
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau du siègePTFE
  • Matériau de tigeLaiton sans plomb
  • Matériau de bille Acier inoxydable 304
  • Matériau de manche/poignée Acier avec prise en vinyle
  • Longueur hors tout 8-5/9 po
  • Normes ANSI B1.20.1, NSF, UL, CSA, FM
  • Type de tige Anti-éruption
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)