!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE LITHIUM,54 KG,VERT,BARIL

GRAISSE LITHIUM,54 KG,VERT,BARIL

PRECISION

GRAISSE LITHIUM,54 KG,VERT,BARIL close
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
GRAISSE LITHIUM,54 KG,VERT,BARIL

GRAISSE LITHIUM,54 KG,VERT,BARIL

PRECISION

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,748.57 / CHAQUE
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
  • N° article PETPXL3M1KGL
  • N° de modèle du manufacturier PXL3M1KGL
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 119.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse au lithium de bisulfure de molybdène
  • Huile de baseMinérale
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Couleur de graisseVert
  • Additifs du lubrifiantDisulfure de molybdène
  • Température de service max.275 Degrees F
  • Point d'éclairNon déterminé
  • Usure à quatre billes0,48 mm
  • NormesCaterpillar MPG - graisse multi-usage (SD 4711)
  • SérieXL Moly
  • Type (lubrifiants)Lubrifiant
  • Conteneur de lubrifiantBaril
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Classe NLGI 1
  • Taille de contenant 54 kg
  • Épaississeur de graisse Lithium
  • Conteneur de graisse Baril
  • Temp. de service min. -13 Degrees F
  • Index de viscocité Non testé
  • Point de chute 428 Degrees F
  • Capacité de charge Timken acceptable 33 kg
  • Application Automobile et industriel
  • Caractéristiques Longue durée de vie à haute température, excellente résistance à l'eau, haute stabilité mécanique
  • Poids net 54 kg
  • Film de lubrifiant Humide
  • Couleur du lubrifiant Vert
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)