!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PILE BOUTON,LITHIUM,3V CC,PQ2

PILE BOUTON,LITHIUM,3V CC,PQ2

RAYOVAC

PILE BOUTON,LITHIUM,3V CC,PQ2 close
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
PILE BOUTON,LITHIUM,3V CC,PQ2

PILE BOUTON,LITHIUM,3V CC,PQ2

RAYOVAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,30 $ / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 126 = 1 675,80 $
Ce produit doit être acheté en quantités de 126 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article EVRKECR20162G
  • N° de modèle du manufacturier KECR2016-2G
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 140
  • Poids à l’expédition 0.022 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePile bouton
  • Composition chimique de pile/batterieLithium
  • Capacité de pile100 mAh
  • Pour type de consommation - batterieConsommation moyenne
  • Profondeur0,063 po
  • Temp. de service min.-30 Degrees C
  • Durée de conservation10 ans
  • Taille de pile/batterie 2016
  • Tension - batteries 3 VCC
  • Débit min/max requis 2016
  • Diamètre 0,787 po
  • Température de service max. 140 Degrees F
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)