!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN CRDN ETNCHE LIQU, FILTAGE M20

CONN CRDN ETNCHE LIQU, FILTAGE M20

WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN CRDN ETNCHE LIQU, FILTAGE M20 close
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
CONN CRDN ETNCHE LIQU, FILTAGE M20

CONN CRDN ETNCHE LIQU, FILTAGE M20

WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 32 = 294,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 32 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLSECM20G
  • N° de modèle du manufacturier SECM20G
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121431
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon étanche aux liquides
  • Matériau du corpsNylon
  • Raccordement du boîtierM20
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble0,45 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 et 2, Classe III, Division 1 et 2
  • Matériau - réducteur de tension externePas de réducteur de tension externe
  • Type de réducteur de tensionPas de réducteur de tension externe
  • Matériau de colletNylon
  • À utiliser avecCordon flexible
  • Indice IPIP66
  • Températures de service max.225 Degrees F
  • Longueur hors tout7/16 po
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageMétrique
  • Couleur du corps Gris
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 0,17 po
  • Isolation Non
  • Nb de cordons 1
  • Classification environnementale Étanche à la poussière, usage général, emplacement dangereux, étanche aux liquides
  • Taille du conduit compatible 20 mm
  • Taille de moyeu M20
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Normes Reconnu UL
  • Taille de filetage M20