!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEAU ROUL USAGE GEN 500LB

PLATEAU ROUL USAGE GEN 500LB

APPROVED VENDOR

PLATEAU ROUL USAGE GEN 500LB close
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
PLATEAU ROUL USAGE GEN 500LB

PLATEAU ROUL USAGE GEN 500LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $216.54 / CHAQUE
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
  • N° article GGM24WF52
  • N° de modèle du manufacturier 24WF52
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 644
  • Poids à l’expédition 38.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à usage général en acier à rebord solide
  • Longueur de plate-forme36 po
  • Hauteur de plate-forme6 1/2 po
  • Surface de la plateformeLisse
  • Longueur de l'ouverture du centre36 po
  • CouleurGris
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Comprend une entretoise de renforcementSans entretoise de renforcement
  • Hauteur du rebord1 1/2 po
  • Mécanisme de blocagePas de mécanisme de sécurité
  • Largeur de roulette1 1/4 po
  • Type de rouletteBande de roulement sur noyau
  • Diamètre de roulette4 po
  • AssemblageNon assemblé
  • Largeur hors tout24 po
  • Poids28,5 lb
  • Type de freinPas de frein à roulettes
  • Espacement des trous intérieurs pour boulons sur la roulette2 1/2 po x 1 3/8 po
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Capacité de charge 500 lb
  • Largeur de plate-forme 24 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Style de plateau Solid
  • Largeur de l'ouverture du centre 24 po
  • Style d'extrémité Élevée
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Comprend un œil de dépannage Sans œil de dépannage
  • Type de lèvre Lèvre
  • Bouts connectables Aucune extrémité connectable
  • Configuration de la roulette/roue (4) Pivotante
  • Sculpture/matériau de la roulette Plastique
  • Roulettes/roues non-marquantes Roulettes/roues marquantes
  • Longueur hors tout 36 po
  • Hauteur hors tout 5 1/2 po
  • Diamètre d'axe 3/8 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Dimension de la plaque de montage de la roulette 3 po x 2 1/2 po
  • Espacement des trous extérieurs pour boulons sur la roulette 3 3/8 po x 2 po