DOUBLURE DE CASQUE DE SÉCURITÉ AVEC CAPUCHON, COTON, BL, UNIVERSELLE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE
DOUBLURE DE CASQUE DE SÉCURITÉ AVEC CAPUCHON, COTON, BL, UNIVERSELLE, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
360°
Product Details
Cette doublure de casque de sécurité réutilisable à trois couches avec capuche est de taille universelle et de couleur bleue. La doublure est en coton et s’ajuste à l’aide d’une bande autoagrippant. Elle s’enfile par-dessus le casque et couvre les oreilles, le visage, la tête et le cou.
Technical Specs
Article Coussin pour casque de sécurité
Matériau extérieur Coton
Type d'ajustement Crochet et boucle
Matériau de doublure 100 % coton
Taille Universal
Type de fixation Crochet et boucle
Comprend un cache-cou Non
Matériau Coton
Type de vêtement Coussinet
Zones couvertes Oreilles, visage, tête, cou
Couleur extérieure Bleu
Nb de couches 3
Type de fermeture Crochet et boucle
Réutilisabilité Réutilisable
Normes US CFR 16 partie 1610
Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
CONDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
31,37 $
/ each