!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LINEMAN 365DLXTKG ENDURA, P, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI/ISEA

GANTS LINEMAN 365DLXTKG ENDURA, P, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI/ISEA

SUPERIOR GLOVE

GANTS LINEMAN 365DLXTKG ENDURA, P, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI/ISEA close
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
GANTS LINEMAN 365DLXTKG ENDURA, P, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI/ISEA

GANTS LINEMAN 365DLXTKG ENDURA, P, CUIR, CUIR DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI/ISEA

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.57 / PAIRE
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
  • N° article SUG365DLXTKG-SML
  • N° de modèle du manufacturier 365DLXTKGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Informations sur le produit

Gants Endura 365DLXTKG de monteur de lignes de petite taille. Avec doublure en duPont Kevlar pour protection ANSI à 360°. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Lineman
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • Style de manchetteManchette
  • Résistant à l'huileOui
  • Matériau de paumePeau de vache, cuir
  • Taille - alphabétiqueP
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Arbre d'entraînement -15 degrés C
  • Série Endura 365DLXTKG
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de renforcement intérieur Cuir, peau de vache
  • Longueur de poignet 6 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)