!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS,ÉCRAN TACTILE,ISOLÉE,P/7,NR/ORNG,TPR/SPANDEX/DURAFIBRE/COLDMX

GANTS,RÉSIST CHOCS,ÉCRAN TACTILE,ISOLÉE,P/7,NR/ORNG,TPR/SPANDEX/DURAFIBRE/COLDMX

WATSON GLOVES

GANTS,RÉSIST CHOCS,ÉCRAN TACTILE,ISOLÉE,P/7,NR/ORNG,TPR/SPANDEX/DURAFIBRE/COLDMX close
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
GANTS,RÉSIST CHOCS,ÉCRAN TACTILE,ISOLÉE,P/7,NR/ORNG,TPR/SPANDEX/DURAFIBRE/COLDMX

GANTS,RÉSIST CHOCS,ÉCRAN TACTILE,ISOLÉE,P/7,NR/ORNG,TPR/SPANDEX/DURAFIBRE/COLDMX

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.68 / PAIRE
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
  • N° article WAT91051S
  • N° de modèle du manufacturier 91051-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Combattez le froid a/ ces gants isolants résistants aux chocs et aux perforations tle P/7 doublés en Cold MX. Ils sont dotés d'un rembourrage aux articulations mse et TPR, d'un dos en spandex, d'une paume Durafibre a/ TPR. Ces gants nrs et orgs compatibles a/ les écrans tactiles ont également une fermeture auto-agrippante, un poignet à sangle, sont classés niveau de perforation ANSI 4 et ont un niveau de coupe ANSI A5.

Spécifications techniques

  • ArticleGant haute performance
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeMicrofibre
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • NormesEN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurNoir, orange
  • SérieThe Breakdown
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques du gantSpandex WasteNot fabriqué à partir de 96 % de bouteilles PET recyclées, dextérité, efficacité thermique, propriétés antibactériennes, résistance à l'eau, protection contre les chocs, résistance à l'abrasion, adhérence sûre dans des conditions humides ou huileuses, revêtement conducteur sur l'index et le pouce pouvant être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, fermeture auto-agrippante
  • Classement EN 3883X33EP
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Fibre para-aramide, polyester, acier
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc
  • Matériau de l'enduit du gant Silicone
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 7
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Style de main du gant Gauche et droite