!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 8,9 W

AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 8,9 W

PHILIPS

AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 8,9 W close
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
AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 8,9 W

AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 8,9 W

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG61LA69
  • N° de modèle du manufacturier 8.9T8/MAS/48-850/IF16/P/DIM 10/1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Désignation d'ampoule8.9T8/MAS/48-850/IF16/P/DIM 10/1
  • Température de couleur5 000 K
  • Longueur nominale4 pi
  • Puissance (W)8,9 W
  • Ampoule de type ULType A
  • NormesDLC, conforme à la directive RoHS, homologué UL
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères300 mA
  • Diamètre de l'ampoule1 1/8 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 1 600 lm
  • Résistance à l'éclatement Oui
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277V AC, 347 V AC
  • Longueur hors tout 47 1/4 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 7 ans
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Méthode de gradation Gradation progressive
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Durée de vie nominale 70 000 h
  • Câblage de la lampe Double extrémité
  • Intensité réglable Oui