!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 3500 LM

AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 3500 LM

PHILIPS

AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 3500 LM close
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
AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 3500 LM

AMP DEL LINEAIRE, 47 1/4 PO LO, 3500 LM

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 1 051,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article WWG794F67
  • N° de modèle du manufacturier 929003122604
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampoule25T5HO/COR/46-850/MF35/G 25/1
  • Température de couleur5 000 K
  • Longueur nominale4 pi
  • Puissance (W)25 W
  • Ampoule de type ULType B
  • NormesDLC, conforme à la directive RoHS, homologué UL
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères250 mA
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 3 500 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Tension (V) 120 à 277 V CA
  • Longueur hors tout 47 1/4 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Câblage de la lampe Double extrémité
  • Intensité réglable Oui