!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2050LM, 14W, 120/277VCA, 0,117A, 3000K, BLANC CHAUD, 46PO L, TYPE B, G5, T5

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2050LM, 14W, 120/277VCA, 0,117A, 3000K, BLANC CHAUD, 46PO L, TYPE B, G5, T5

GE LIGHTING

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2050LM, 14W, 120/277VCA, 0,117A, 3000K, BLANC CHAUD, 46PO L, TYPE B, G5, T5 close
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
AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2050LM, 14W, 120/277VCA, 0,117A, 3000K, BLANC CHAUD, 46PO L, TYPE B, G5, T5

AMPOULE DEL LINÉAIRE, 2050LM, 14W, 120/277VCA, 0,117A, 3000K, BLANC CHAUD, 46PO L, TYPE B, G5, T5

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 872,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELLED14BDT5G4830H
  • N° de modèle du manufacturier LED14BDT5G4830HE
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101628
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus, DLC. 0,117A, tension de 120 à 277VCA, 14W, culot miniature à deux broches (G5), 2050 lumens, 50 000h. de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleLED14BDT5G4830HE
  • Température de couleur3 000 K
  • Longueur nominale4 pi
  • Puissance (W)14 W
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Tension (V)120 à 277 V CA
  • Construction renforcéeNon
  • Fini de l'ampouleBlanche
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C
  • Type d'allumage d'ampouleInterrupteur de sécurité interne
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Pour luminaires fermésOui
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Lumen sélectionnable2 050 lm
  • Diamètre de l'ampoule19/32 po
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 2 050 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Couleur sélectionnable 3 000 K
  • Ampoule de type UL Type B
  • Normes Certifié cULus et DLC
  • Longueur hors tout 46 po
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Couleur de lumière Blanc chaud
  • Ampères 0,117 A
  • Câblage de la lampe Double extrémité
  • Intensité réglable Non