Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 86W, une base encastrée à double contact (R17D), 8200 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 24 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF96T8/TL841/HO/PLUS ALTO
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)Dépendant du ballast
Température d'allumage d'ampoule min.14 Degrees F
Longueur hors tout96 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreBlanc
Type de culot d'ampouleEn retrait, 2 plots (R17d)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs85
Lumens8 200 lm
Longueur nominale8 pi
Puissance (W)86 W
NormesConforme au TCLP
Rendement élevéOui
Durée de vie nominale24 000 h
Intensité réglableOui
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca