!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI LO, T8, 59W, 4100K, 5900LM, VERRE, FA8

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI LO, T8, 59W, 4100K, 5900LM, VERRE, FA8

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI LO, T8, 59W, 4100K, 5900LM, VERRE, FA8 close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI LO, T8, 59W, 4100K, 5900LM, VERRE, FA8

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 8PI LO, T8, 59W, 4100K, 5900LM, VERRE, FA8

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 877,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG55DY79
  • N° de modèle du manufacturier F96T8/TL841 PLUS ALTO 25/1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes UL. Elle a une puissance de 59W et dispose d’un culot à une broche (FA8) et d’une intensité lumineuse de 5 900 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 24 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF96T8/TL841 PLUS ALTO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)Dépendant du ballast
  • Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
  • Longueur hors tout96 po
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Une broche (FA8)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 5 900 lm
  • Longueur nominale 8 pi
  • Puissance (W) 59 W
  • Normes Homologué UL
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Intensité réglable Non