Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes UL. Elle fonctionne en 44W, dispose d'une base encastrée à double contact (R17D), et d’une intensité lumineuse de 4 000 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 18 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleF48T8/TL841/HO ALTO
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)Dépendant du ballast
Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreBlanc
Type de culot d'ampouleEn retrait, 2 plots (R17d)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs86
Lumens4 000 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)44 W
NormesHomologué UL
Rendement élevéOui
Durée de vie nominale18 000 h
Intensité réglableNon
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca